Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WÜTOP ECONOMY-undertagsmembran

Undertagsmebran WÜTOP ECONOMY
WÜTOP ECONOMY UNDERTAG 110CM

Varenr. 0681001254

EAN 4099618480553

Prisvisning for kunder efter login
WÜTOP ECONOMY-undertagsmembran

Varenr. 0681001254

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 55 m2

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Langvarig udendørs eksponering i standardklassen
  • WÜTOP Economy er et yderst diffusionsgennemtrængeligt undertag med en særlig membran. Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikke-ventilerede tage med hældning

  • Lufttæthedsmembran: Egnet som lufttæthedsmembran i overensstemmelse med EN 12114 iht. 13859-1/-2. Anvendes som lufttæthedsmembran med diffusionsgennemtrængelig isolering, f.eks. blød træfiberisoleringsplade. Den lufttætte membran kan bruges til at konstruere verificeringsfrie tagkonstruktioner i overensstemmelse med DIN 4108-3. For tagkonstruktioner, der afviger fra denne standard, kan der foretages verificering i overensstemmelse med DIN 4108-3, bilag D.

  • I kombination med en WÜTOP dampbremse/-spærre og EURASOL tape kan produktet bruges til at etablere moderne lufttætte konstruktioner

  • Velegnet som midlertidig tagdækning med en udendørs eksponeringstid på op til seks uger

  • Teknologi: 3-lags-polypropylen-baseret ikke-åndbar membran med særlig funktionsmembran

  • Pålidelighed på grund af PP overfleece, som reducerer risikoen for glidning og beskytter den indre membran gennem sin 3-lagsstruktur

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Belægningsvægt pr. m²

150 g

Rullelængde

50 m

Rullebredde

1,1 m

Område

55 m²

Antal ruller pr. palle

20 STK

Materiale

PP - polypropylen

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 80 °C

Brandklasse/betingelser

E, d2 - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN EN 13501

Sd-værdi/betingelser

0,03 m / i overensstemmelse med DIN EN 12572 C

Bestandighed mod vandindtrængning

W1

Modstand mod revnedannelse (langsgående)

200 N

Modstand mod revnedannelse (tværgående)

220 N

Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm

310 N

Tværgående trækstyrke pr. 50 mm

250 N

Egnet som foreløbig tagdækning til skifer

6 Uger

Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning

6 Uger

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

6 uger, udendørs forvitring

Brandklasse

E, d2 - normalt brændbart

Vandtætte sømme

Bestået

Endesømsmodstand på 50 mm

180 N

Design

3-lags

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M

Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.
EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape

EURASOL-THERMO HT TAPE 60MM X 25M

Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs
EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape

EURASOL-THERMO HT TAPE 150MM X 25M

Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs
x 4 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dampbremse WÜTOP® DB 2

WÜTOP DAMPBREMSE DB2 - 150CM 1RL/75M2

Dampbremse, der er diffusionsåben, fugtregulerende, lufttæt og nem at montere, til indvendige renoveringer og loftsombygninger. Til brug sammen med diffusionsåbne vindspærrer og undertage
x 75 m2
Würth folieklæber

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-310ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
Würth folieklæber

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-600ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
x 20 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger