Wireklemme
Trykmanchet, kobber forniklet
ALU-WIREKLEMMER KOBBER/FZ D8

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til fremstilling af ikke-aftagelige rebendeforbindelser
- Processen udføres med passende krympekæber og B12 krympetang
Disse produkter er ikke designet eller fremstillet til løfteformål eller til brug som dele af løfteudstyr eller lastbærende udstyr. Det er derfor ikke tilladt at bruge dem som løfteudstyr, stropper eller lastbærende udstyr, i særdeleshed inden for det anvendelsesomfang, der er defineret i Maskindirektivet 2006/42/EF.
![]() | |
Materiale | Kobber |
Overflade | Forniklet |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet til wirediameter | 8 mm |
Længde (l1) | 28 mm |
Indvendig længde (l2) | 17,6 mm |
Indvendig bredde (b1) | 8,8 mm |
Tykkelse (s1) | 3,3 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 45,000 g |
Anden standard | WN 0880-998 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)