Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Woodex Wood Olie

Wood Oil WOODEX TEKNOS
WOODEX WOOD OIL KLAR 2,7L

Varenr. 9501021445

EAN 4068362005671

Prisvisning for kunder efter login
Woodex Wood Olie

Varenr. 9501021445
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
En klar træolie, der giver langvarig beskyttelse og fremhæver træets naturlige skønhed. Absorberes i træet og danner normalt ingen synlig film.

Alsidig brug og langvarig beskyttelse


  • En klar træolie, der giver langvarig beskyttelse og fremhæver træets naturlige skønhed.

  • Til udendørs brug, herunder terrassebrædder, havemøbler, hegn, espalier, døre og trapper.

  • Olien beskytter træoverflader mod fugt, smuds og mindsker revnedannelse.

  • Opløsningsmiddelbaseret formel sikrer dyb indtrængning i træet for optimal beskyttelse.

  • Velegnet til varmebehandlede, trykimprægnerede og eksotiske træsorter.


Påføring


  • Anvendes ufortyndet.

  • Rør omhyggeligt og jævnligt ned til bunden af emballagen under påføringen.

  • Let at påføre med pensel, svamp eller ved dypning på rene og tørre træoverflader.

  • Afhængig af trækvaliteten gentages behandlingen.

  • Overflødig olie aftørres.

  • Vask redskaberne efter brug med mineralsk terpentin eller en egnet cellulosefortynder.

  • For den bedste holdbarhed anbefales årlig fornyelse af behandlingen.

  • Praktisk rækkeevne:Savet træ: 5-8 m²/lHøvlet træ: 8-10 m²/l

  • Tørretid v/ 23°C:Overfladetør efter: 8 timer.Tør efter: 16 timer. Kulde og fugt vil forlænge tørretiden.
Bemærk

Ikke egnet til drivhuse, drivbænke og læskure til kreaturer og husdyr.



OBS!: På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Nedsænkning i vand kan også anbefales.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indhold

2,7 l

Produktvægt (pr. vare)

3 kg

Kemisk basis

Opløsningsmiddel

Farve

Klar

Min./maks. anvendelsesmængde i volumen/areal

0,1-0,2 l/m²

Holdbarhed fra produktion/betingelser

36 Måned/Måneder / køligt, tørt og frostfrit lagerområde. Hold beholderen tæt lukket

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fladpensler

PENSELSÆT 20-30-50MM

Sortiment med flade industripensler, alt 3 stk. i forskellige størrelser
x 1 stk.
Fladpensler

PENSELSÆT 30-70-100MM

Sortiment med flade industripensler, alt 3 stk. i forskellige størrelser
x 1 stk.
Malerpensel

FLADPENSEL 2-KOMPONENT 40MM

Malerpensel

FLAD LAKPENSEL 50 MM PROFESSIONEL

Malerpensel

PROFESSIONEL MALERPENSEL 70 MM

RAL-farvekort

RAL FARVEKORT

Den blanke overflade gør det nemmere at vælge en farve
x 1 stk.
Rørepind

RØREPIND, TRÆ, 450MM

Til omrøring og blanding
x 5 stk.
TIGERFLEX Plus beskyttelseshandsker Ecoline

TIGERFLEX PLUS ECO LINE STR 10

Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Hvide bomuldklude

HVID BOMULDSLINNED 10KG SÆK

En all-around aftørringsklud af sengelinned
x 1 stk.
Kraftigt riflede, engangshandsker i nitril med diamantstruktur

ORANGE NITRIL ENGANGSHANDSKE GRIP 10/XL

Disse handsker er fremstillet af kraftig nitril med en riflet struktur, der sikrer et fremragende greb og giver længere levetid.