Würth Start Up-jakke til damer 2023
Damejakke START UP
START UP JAKKE 2023 DAME NAVY 3XL
MODYF
Varenr.
M411517005
EAN 4255576510804
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vatteret letvægtsjakke med 2 yderlommer, 2 inderlommer og mobillomme med lynlås i foret
- Vandafvisende behandling på ydersiden
- Pose til opbevaring af jakken
- Stof fremstillet af 100 % genbrugspolyester
- Quiltet gennem varmebehandling
- For fremstillet af 100 % genbrugspolyester med grafen-detaljer
- Grafen muliggør bedre termoregulation og har en antibakteriel virkning
Farve | Marine |
Størrelse | 3XL |
Polstring | 100 % genanvendt polyester |
Kan vaskes ved | 30 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |