Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Würth tømrerlærlingesæt

Tørmrerlærlingesæt, 36 dele
WURTH TØMMERLÆRLINGESÆT

Varenr. 096564 38

EAN 4045989540211

Prisvisning for kunder efter login
Würth tømrerlærlingesæt

Varenr. 096564 38

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Startsæt med værktøj til tømrerlærlinge, 36 dele

Indhold


  • 4 stemmejern

  • 1 magasinskruetrækker med skralde

  • 1 knibtang

  • 1 tømrerjern

  • 1 slibekork

  • 2 skruetvinger

  • 1 tommestok

  • 1 vaterpas

  • 1 håndsav

  • 1 ridsespids

  • 1 pudshøvl

  • 6 tømrerblyant

  • 1 tømrervinkel

  • 1 håndsav

  • 1 koben

  • 1 finérsav

  • 1 kløfthammer

  • 1 anlægsvinkel

  • 1 dyknagle

  • 1 smigvinkel

  • 1 lægtehammer

  • 1 kridtsnor

  • 1 kniv

  • 1 Spidsforsænker

  • 1 lås
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

810 mm

Bredde

350 mm

Højde

175 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

36 STK

Würth tømrerlærlingesæt indeholdt:
Magasinskruetrækker med skraldefunktion  Træ/konstruktion, type 2
1 x
Magasinskruetrækker med skraldefunktion Træ/konstruktion, type 2

MAGASINSKRUETR M SKRALDE TRÆ/BYG 13 DELE

Beskrivelse: Skruetrækker med skralde
Mængde: 1 x
1 x
Slibesten

SLIBESTEN KOMBI FIN/GROV 150X50X25

Mængde: 1 x
1 x
Håndsav til træ med 2-komponent håndtag

HÅNDSAV 2 TD 550 MM MED 2-K GREB

Beskrivelse: Hurtigskærende håndsav med ergonomisk håndtag
Mængde: 1 x
1 x
Tømrervinkel, Preiser

PREISER TØMRERVINKEL 800MM

Beskrivelse: Ideel til opmålingsopgaver
Mængde: 1 x
1 x
Pudshøvl, Stanley

STANLEY PUDSHØVL METAL 51X248

Beskrivelse: Ergonomisk korrekt udformet høvl
Mængde: 1 x
1 x
Kridtsnorspole

KRIDTSNOR 30M

Beskrivelse: Til opmærkning med kridtpulver
Mængde: 1 x
1 x
Trætommestok Birk

TOMMESTOK 12 LED, 2 METER KL III

Beskrivelse: Det optimale valg af en trætommestok
Mængde: 1 x
1 x
Dyknagle med sekskantet fremdrivning

STANLEY DYKNAGLE Ø1.6X100MM

Beskrivelse: Til at slå dykkere i med
Mængde: 1 x
Koben
1 x
Koben

KOBEN 25/625MM

Beskrivelse: Med rundt skaft
Mængde: 1 x
1 x
Vaterpas, aluminium

ALU-VATERPAS, 800MM

Beskrivelse: Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper
Mængde: 1 x
2 x
Skruetvinge, komplet i stål med træhåndtag

GS SKRUETVINGE 300X140

Beskrivelse: Til fleksibel, elastisk og skånsom fastspænding af arbejdsemner med det klassiske skruetvingehåndtag
Mængde: 2 x
1 x
Ridsenål

RIDSESPIDS M.HÆRDET SPIDS

Beskrivelse: Ridsenål med hærdet spids til afmærkning i forbindelse med skæreopgaver
Mængde: 1 x
1 x
Bidetang DIN 5241, tysk design

KNIBTANG HÆRD.KÆBER L.210MM

Mængde: 1 x
6 x
Tømrerblyant

WURTH-TØMRERBLYANT 240 MM

Beskrivelse: Med fladt bly
Mængde: 6 x
1 x
Slibeklods lavet af kork

SLIBEKORK 10X100MM

Mængde: 1 x
1 x
Smigvinkel

SMIGVINKEL L. 250 MM

Beskrivelse: Til overførsel af vinkler
Mængde: 1 x
1 x
Tømrerstemmejern Halv længde, tung, ultrastærk

TØMRERJERN M. TRÆSKAFT 28 MM

Mængde: 1 x
1 x
Stemmejern med affaset kant i overensstemmelse med DIN 5139

STEMMEJERN 10MM

Beskrivelse:
10 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde: 1 x
1 x
Stemmejern med affaset kant i overensstemmelse med DIN 5139

STEMMEJERN 12MM

Beskrivelse:
12 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde: 1 x
1 x
Stemmejern med affaset kant i overensstemmelse med DIN 5139

STEMMEJERN 16MM

Beskrivelse:
16 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde: 1 x
1 x
Stemmejern med affaset kant i overensstemmelse med DIN 5139

STEMMEJERN 24MM

Beskrivelse:
24 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde: 1 x
1 x
Lægtehammer

LÆGTEHAMMER 750G MED MAGNET

Mængde: 1 x
1 x
Kløfthammer

KLØFTHAMMER, 450G.

Beskrivelse: Med rund slagbane og gummibelagt håndtag
Mængde: 1 x
1 x
Flad vinkel Nøjagtighed 2 i overensstemmelse med DIN 875, fremstillet af standardstål

ANSATSVINKEL 300X200 MM

Mængde: 1 x
1 x
Tømrervinkel

TØMRERVINKEL 250 MM

Mængde: 1 x
1 x
To-komponent finérsav

FINÉRSAV 325MM

Beskrivelse: Håndsav af høj kvalitet med 2-komponent plastik-kork-håndtag til hurtige og præcise udskæringer i træmaterialer.
Mængde: 1 x
1 x
Håndsav Jack Irwin

HÅNDSAV FILBAR 550MM/5TD

Beskrivelse: Filbar all-round håndsav
Mængde: 1 x
Magno hængelås
1 x
Magno hængelås

HÆNGELÅS 40 MM

Beskrivelse: Fra størrelse 30 og opefter låser sjæklen på begge sider for øget stabilitet
Mængde: 1 x
Forsænker HSS 90°
1 x
Forsænker HSS 90°

SPIDSFORSÆNKER BITS 90 GR. M6

Beskrivelse:
12.4 mm
Til forsænkning, affasning og afgratning med håndholdt værktøj
Mængde: 1 x
1 x
1C skærekniv med klemmehjul

BRED TÆPPE-HOBBYKNIV, 25MM

Beskrivelse: Klingelåsning via fingerskrue
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger