airco well® 996 hygiejnerens til pollenfilterboks
Hygiejnerens til pollenfilterboks 996 airco well
996 HYGIEJNERENS POLLENFILTERBOKS 75 ML
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
Specialhygiejnerens til pollenfilterkabinettet og de tilstødende luftkanaler.
- Renser pollenfilterområdet og tilstødende luftkanaler
- Forsinker genvækst af mikroorganismer (f.eks. svampe, bakterier)
- Miljøvenlig og skånsom
- Optimal fugtning sikrer intensiv rengøring
Anvendelsesområde
- Til hygiejnisk rengøring af pollenfilterkabinettet og de tilstødende luftkanaler i airconditionanlæg
- Ved hver udskiftning af pollenfilter
Instruktioner
Se serviceinformation SI 996. Når pollenfilteret udskiftes, sprøjtes ind i airconditionanlæggets pollenfilterkabinettet og de tilstødende luftkanaler og aftørres med en fnugfri klud. Optimeret påføring takket være sprøjtesonde.
Indhold | 75 ml |
Vægt for indhold | 74 g |
Kemisk basis | Vand og ethanol |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs, Klar |
Min. flammepunkt | 35 °C |
pH-værdi | 8,0-9,0 |
Massefylde | 0,97 g/cm³ |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!