Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang
Gevindstang - 1
Gevindstang - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang

DIN 976-1, polyamid PA 6.6

  • Længde: 1000 mm
  • Normer: DIN 976
  • Materiale: Polyamid - PA 6.6
  • Overflade: Ulegeret
  • Form: A
  • Gevindtype: M
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Normer Materiale Antal PE
Pris/PE
095210
M10 1000 mm DIN 976 Polyamid - PA 6.6
10 stk.
095212
M12 1000 mm DIN 976 Polyamid - PA 6.6
10 stk.
09526
M6 1000 mm DIN 976 Polyamid - PA 6.6
10 stk.
09528
M8 1000 mm DIN 976 Polyamid - PA 6.6
10 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Materiale PA 6.6

  • Trækstyrke 65 N/mm2

  • Modstandsdygtig over for mineralske olier, benzin og svage alkaliske opløsninger

  • Temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C

  • Absorption af vand 8–10 %