Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trykluftpistol

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trykluftpistol

Trinløs justerbar

  • Min./maks. temperaturforhold: -20 til 60 °C
  • Dysehulsdiameter: 2,9 mm
  • Maks. arbejdstryk: 16 bar
  • Materiale: Polyoxymethylen

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Version Rørlængde Luftforbrug Min./maks. temperaturfor... Antal PE
Pris/PE
07149213
Lige rør 320 mm 500 l/min. -20 til 60 °C
1 stk.
07149212
Vinklet rør, reduceret støj 90 mm 190 l/min. -20 til 60 °C
1 stk.
07149214
Lige rør 490 mm 500 l/min. -20 til 60 °C
1 stk.
07149211
Vinklet rør 90 mm 500 l/min. -20 til 60 °C
1 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Isoleret, ergonomisk håndtag

  • Let, robust design