Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
El-isoleringstape
El-isoleringstape - 1
El-isoleringstape - 2
El-isoleringstape - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

El-isoleringstape

Sikker isolering og mærkning under el-installation

  • Kemisk basis: Akrylat, blød PVC-folie
  • Tykkelse: 0,15 mm
  • Gennemslagsstyrke: 9 kV/mm
  • Min. temperaturmodstand: 0 °C
  • Maks. temperaturmodstand: 90 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Bredde Længde Kemisk basis Antal PE
Pris/PE
0985102
Hvid 15 mm 10 m Akrylat, blød PVC-folie
10 stk.
0985103
Rød 15 mm 10 m Akrylat, blød PVC-folie
10 stk.
0985105
Blå 15 mm 10 m Akrylat, blød PVC-folie
10 stk.
0985107
Gul 15 mm 10 m Akrylat, blød PVC-folie
10 stk.
0985109
Gul/grøn 15 mm 10 m Akrylat, blød PVC-folie
10 stk.
09851092
Grøn 15 mm 10 m Akrylat, blød PVC-folie
10 stk.
09851011
Sort 30 mm 25 m Akrylat, blød PVC-folie
5 stk.
0985101
Sort 15 mm 10 m Akrylat, blød PVC-folie
10 stk.
09851091
Grå 15 mm 10 m Akrylat, blød PVC-folie
10 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
VDE-testet i overensstemmelse med DIN EN 60454-3-1 type 5


  • Sikker takket være testede egenskaber

  • Op til 9 kV gennemslagsspænding

  • Brandhæmmende


Sikkert og nemt at bruge


  • Slidstærk og modstandsdygtig over for ældning

  • Høj grad af fleksibilitet og klæbestyrke


Varige materialeegenskaber, selv ved skiftende temperaturer



Yderst modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser

Bemærk

Beskyt tapen mod direkte sollys.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.