Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Multi

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Multi

Alsidig multifunktionsolie til en lang række anvendelsesformål

  • Kemisk basis: Mineralsk olie
  • Farve: Lysegul transparent
  • Min./maks. temperaturforhold: -30 til 130 °C
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned
  • Min. temperaturforhold: -30 °C
  • Maks. temperaturforhold: 130 °C
  • Silikonefri: Ja
  • Syrefri: Ja
  • Harpiksfri: Ja
  • AOX-fri: Ja
  • Uden hvidolie/uden mineralsk olie: Nej
  • Kinematisk oliebasisviskositet: 30 cSt
  • Materialekompatibilitet: Stahl, Ikke-jernholdige metaller, Edelstahl, Epoxyglasstof, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR
  • Betingelser for oliebasens viskositet: ved 40 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Min./maks. bearbejdnings... Min. bearbejdnings... Sprayhovedtype Antal PE
Pris/PE
089305540
0.4 l -10 til 40 °C -10 °C Standardsprayhoved
0893055405
5 l
1 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Smører, rengør og vedligeholder


  • Smører låse, hængsler, bøsninger, kæder, dørlåse

  • Stopper knirke- og knagelyde og retablerer fastsiddende og bindende deles glideegenskaber

  • Rengør og vedligeholder plast- og metaldele som f.eks. paneler og kapslinger


Fjerner rust, og beskytter mod korrosion


  • Løsner rustne bolte, rørfittings, skruer, møtrikker, samlinger, bowdenkabler, aksler, låse osv.

  • Trænger ind og fortrænger fugt omkring elektronik og elektriske komponenter

  • Forhindrer korrosion på metaller og elektriske komponenter, kabelforbindelser, relæer, stik, koblinger osv.

  • Forhindrer frysning af låsecylindre og lukkeanordninger


Harpiks-, syre- og silikonefri



Angriber ikke gummi, lak eller plast

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.