Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bremserens

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bremserens

Til rensning og affedtning ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde

  • Farve: Farveløs
  • Kemisk basis: Nafta
  • Fareklasse (tysk forskrift for brændbare væsker): AI
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 måneder
  • AOX-fri: Ja
  • Silikonefri: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Dunk Lugt/duft Tæthed/beting... Antal PE
Pris/PE
0890108760
60 l Tønde Karakteristisk 0.714 g/cm³ / ved 20 °C
1 stk.
0890108716
20 l Beholder Karakteristisk 0.714 g/cm³ / ved 20 °C
1 stk.
08901087
500 ml Spraydåse Opløsningsmiddel-lignende 0.715 g/cm³ / ved 20 °C
0890108715
5 l Beholder Karakteristisk 0.714 g/cm³ / ved 20 °C
1 stk.
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
Hurtig afluftning og fremragende rengøringsresultat


  • Hurtig og effektiv fjernelse af sod, fedt, bremsestøv og olieholdige rester

  • Renser uden at efterlade rester


Acetonefri


God af materialekompatibilitet med maling, plast, pakninger og gummi



AOX-fri og silikonefri

Bemærk

Må ikke sprayes på varme dele. Ikke egnet til overfladerengøring på klæbende områder. Før påføring kontrolleres kompatibiliteten af gummi- eller plastdele og malede overflader på et usynligt område.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.