Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku-skæreværktøj TG 12-A
Akku-skæreværktøj TG 12-A - 1
Akku-skæreværktøj TG 12-A - 2
Akku-skæreværktøj TG 12-A - 3
Akku-skæreværktøj TG 12-A - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku-skæreværktøj TG 12-A

Meget kompakt og praktisk 12 volts skæreværktøj til alt skærearbejde, hvor hastigheden er et must. Batterikapaciteten kan vælges frit takket være PICK YOUR POWER.

  • Nominel spænding: 12 V/DC
  • Min./maks. tomgangshastighed: 0-19500 o/min
  • Maks. Skæreskivediameter: 76 mm
  • Gevindtype x diameter for spindelgevind: M5
  • Længde: 202 mm
  • Bredde: 88 mm
  • Højde: 105 mm
  • Maskinens vægt med genopladeligt batteri: 0,7 kg

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Antal batterier Genopladeligt batteri/batte... Nominel spænding Min./maks. tomgangshasti... Antal PE
Pris/PE
57001202
2 STK 2 Ah 12 V/DC 0-19500 o/min
1 stk.
570012001
12 V/DC 0-19500 o/min
1 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Meget kompakt og ergonomisk design


Let og praktisk til hurtigt og ikke-trættende arbejde på byggepladser.



Hurtigt arbejde


  • Kraftig EC-motor: børsteløs, kraftig og holdbar, effektiv og vedligeholdelsesfri

  • Høj skærehastighed


Hurtig bremsetid


Skæreskiven stopper på mindre end 1 sekund, efter at enheden er blevet slukket (afhængig af vægten på skæreskiven).



Nem udskiftning af skiver


Spindellåse behøver ikke at trykkes ind konstant ved skift af skiver.



Hurtig justering af beskyttelsesdæksel


Værktøjsfri justering af beskyttelsesdæksel



Med li-ion-batteripakker


Lang køretid pr. batteriopladning. Den praktiske batteriladeindikator fortæller dig til enhver tid, hvor meget energi der er tilbage.



Kan bruges til mange anvendelser og materialer



Kompatible med alle 10,8 V og 12 V batteridrevne systemprodukter