Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Afdækningstape

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Afdækningstape

Kreppet papir

  • Klæbebasis: Naturgummi
  • Tape, bagmateriale: Imprægneret papir
  • Bagmateriale: Papir
  • Længde: 50 m
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 12 Måned / ved 20 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Bredde Tykkelse Forlængelse ved brud Antal PE
Pris/PE
099200 19
Gul 19 mm 0,135 mm 9 %
099200 30
Fløde 30 mm 0,125 mm
099200 38
Fløde 38 mm 0,125 mm
099200 25
Fløde 25 mm 0,125 mm
099200 50
Fløde 50 mm 0,125 mm
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Til afdækning ved maling med ovntørring

  • God modstandsdygtighed over for slibning og kit

  • Aftagelig uden at efterlade spor