Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
P10 Grov slibepolish plus P10 Plus
P10 Grov slibepolish plus P10 Plus - 1
P10 Grov slibepolish plus P10 Plus - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

P10 Grov slibepolish plus P10 Plus

Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyreparerede og fuldt hærdede overfladelakker

  • Kemisk basis: Isoalkan
  • Lugt/duft: Karakteristisk
  • Farve: Grøn
  • Tæthed: 1,25 g/cm³
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned
  • Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 5 °C til 35 °C
  • Silikonefri: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Vægt for indhold Kemisk basis Lugt/duft Farve Antal PE
Pris/PE
0893150010
1 kg Isoalkan Karakteristisk Grøn
0893150012
250 g Isoalkan Karakteristisk Grøn
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Innovativ pulversammensætning fremstillet af aluminiumoxid


  • Ekstremt høj overfladefjernelseshastighed og uovertruffet glansniveau

  • Fjerner ubesværet sliberiller fra kornstørrelse P1500 og derover


Tyk konsistens


  • Polermidlet stænker ikke

  • Økonomisk

  • Lav støvdannelse

  • Ingen besværlig rengøring af tilstødende områder


Kan påføres manuelt og med maskine



Til traditionelle og ridsefaste laktyper



Velegnet til brug på gamle og nye lakoverflader



Silikonefri

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.