Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Starlock savklinge, enkelttand

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Starlock savklinge, enkelttand

En allrounder på byggepladsen til grove adskillelses- og dyksnit

  • Materiale: Bimetal
  • Adaptertype: Starlock
  • Savklingedesign: Enkelttand
  • Materiale, der skal bearbejdes: Glasfiber, Gipsplader, GRP, Tynd pladestål, Træ med metal, Blødt træ, Hårdt træ, Beklædt spånplade, Fineret spånplade, Spånplader (rå)
  • Egnede maskiner: Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Skæredybde Skærebredde Materiale Adaptertype Antal PE
Pris/PE
0696121410
50 mm 32 mm Bimetal Starlock
5 stk.
0696121411
40 mm 65 mm Bimetal Starlock
5 stk.
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
Præcis og ren nedsænkningsskæring


Den let buede "clean cut"-fortandede klinge muliggør en ren nedsænkning.



Den rette nedsænkningsdybde hver gang


Dybdeskala til overvågning af præcis nedsænkningsdybde.



3D-montering (STARLOCK)


  • Særdeles høj kraftoverføring med lav slitage

  • 3 x længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer

  • Meget bedre materialefjernelse

  • Præcise resultater

  • Høje skærehastigheder

  • Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Bemærk

Sammen med Starlock-adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.