Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Engangshandske, nitril

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Engangshandske, nitril

Væsketætte engangshandske med maksimal fleksibilitet

  • Farve: Violet
  • Materiale: Nitril
  • Indvendig belægning: Pudderfri, Klorbehandlede
  • EN-standard: 420, 374
  • Kategori: 3
  • Længde: 240 mm
  • Materialetykkelse: 0,06 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Indvendig belægning Antal PE
Pris/PE
0899470130
S Violet Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470131
M Violet Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470132
L Violet Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
0899470133
XL Violet Nitril Pudderfri, Klorbehandlede
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Pudderfri

  • Klorbehandlede

  • Fødevaresikre

  • Silikonefri fremstillingsproces

  • I en praktisk engangsdispenser