Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ISO 4017 A2 rustfrit stål, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBInformation on price display
Pris pr. pakkeenhed (PE):Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!