Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med gevind op til hoved
Sekskantet bolt med gevind op til hoved - 1
Sekskantet bolt med gevind op til hoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med gevind op til hoved

ISO 4017 A2 rustfrit stål, ulegeret

  • Normer: ISO 4017
  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Materiale styrke: 70
  • Overflade: Ulegeret
  • ROHS-kompatibel: Ja
  • Hovedtype: Sekskant
  • Kærvtype: Udvendig sekskant
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Skruegevinddesign: Fuldt gevind

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 247-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hovedhøjde Udvendig kærv Antal PE
Pris/PE
00965 30
M5 30 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 40
M5 40 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 50
M5 50 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 45
M5 45 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00966 15
M6 15 mm 4 mm NV10
1000 stk.
00965 55
M5 55 mm 3,5 mm NV8
200 stk.
00965 6
M5 6 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 60
M5 60 mm 3,5 mm NV8
200 stk.
00965 70
M5 70 mm 3,5 mm NV8
200 stk.
00965 65
M5 65 mm 3,5 mm NV8
200 stk.
00965 80
M5 80 mm 3,5 mm NV8
200 stk.
00965 8
M5 8 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00966 110
M6 110 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 10
M6 10 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 12
M6 12 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 18
M6 18 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 20
M6 20 mm 4 mm NV10
00966 22
M6 22 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 25
M6 25 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 35
M6 35 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 30
M6 30 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 45
M6 45 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 55
M6 55 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 50
M6 50 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 60
M6 60 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 6
M6 6 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 70
M6 70 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 75
M6 75 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 8
M6 8 mm 4 mm NV10
200 stk.
00966 80
M6 80 mm 4 mm NV10
100 stk.
009620 95
M20 95 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
0096910110
M10 110 mm 6,4 mm NV16
25 stk.
0096910100
M10 100 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009691016
M10 16 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691020
M10 20 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691030
M10 30 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691025
M10 25 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691035
M10 35 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691045
M10 45 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691040
M10 40 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691055
M10 55 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691060
M10 60 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009691070
M10 70 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009691065
M10 65 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009691080
M10 80 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009691090
M10 90 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009691220
M12 20 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009691225
M12 25 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009691230
M12 30 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009691235
M12 35 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009691250
M12 50 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009691240
M12 40 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009691255
M12 55 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009691260
M12 60 mm 7,5 mm NV18
50 stk.
009691265
M12 65 mm 7,5 mm NV18
50 stk.
009691270
M12 70 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009691280
M12 80 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
00963 50
M3 50 mm 2 mm NV5.5
200 stk.
0096912100
M12 100 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009624 85
M24 85 mm 15 mm NV36
10 stk.
009616 16
M16 16 mm 10 mm NV24
25 stk.
009620 190
M20 190 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009620 100
M20 100 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 20
M20 20 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 85
M20 85 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
00963 8
M3 8 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00964 25
M4 25 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00966 100
M6 100 mm 4 mm NV10
100 stk.
00965 14
M5 14 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00966 120
M6 120 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 14
M6 14 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 16
M6 16 mm 4 mm NV10
100 stk.
00966 65
M6 65 mm 4 mm NV10
100 stk.
009616 120
M16 120 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 40
M16 40 mm 10 mm NV24
50 stk.
009616 140
M16 140 mm 10 mm NV24
25 stk.
00968 80
M8 80 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 8
M8 8 mm 5,3 mm NV13
200 stk.
00968 85
M8 85 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 90
M8 90 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 95
M8 95 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
009691050
M10 50 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009691245
M12 45 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009620 25
M20 25 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009624 190
M24 190 mm 15 mm NV36
5 stk.
009616 160
M16 160 mm 10 mm NV24
10 stk.
00965 75
M5 75 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
009618 130
M18 130 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009624 35
M24 35 mm 15 mm NV36
20 stk.
009616 95
M16 95 mm 10 mm NV24
50 stk.
009616 75
M16 75 mm 10 mm NV24
25 stk.
009624 150
M24 150 mm 15 mm NV36
10 stk.
00966 90
M6 90 mm 4 mm NV10
100 stk.
00968 100
M8 100 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
0096912150
M12 150 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009620 200
M20 200 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
00968 140
M8 140 mm 5,3 mm NV13
25 stk.
00968 35
M8 35 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
009624 75
M24 75 mm 15 mm NV36
25 stk.
009620 160
M20 160 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
00966 40
M6 40 mm 4 mm NV10
100 stk.
009616 130
M16 130 mm 10 mm NV24
25 stk.
009691290
M12 90 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009618 120
M18 120 mm 11,5 mm NV27
10 stk.
0096910150
M10 150 mm 6,4 mm NV16
25 stk.
009692245
M22 45 mm 14 mm NV32
10 stk.
009692250
M22 50 mm 14 mm NV32
10 stk.
009692255
M22 55 mm 14 mm NV32
10 stk.
009692260
M22 60 mm 14 mm NV32
10 stk.
009692265
M22 65 mm 14 mm NV32
10 stk.
009692270
M22 70 mm 14 mm NV32
10 stk.
009692280
M22 80 mm 14 mm NV32
10 stk.
009692290
M22 90 mm 14 mm NV32
10 stk.
0096922100
M22 100 mm 14 mm NV32
10 stk.
0096922120
M22 120 mm 14 mm NV32
10 stk.
0096922130
M22 130 mm 14 mm NV32
10 stk.
0096922140
M22 140 mm 14 mm NV32
10 stk.
0096922150
M22 150 mm 14 mm NV32
10 stk.
00968 10
M8 10 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 110
M8 110 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00968 120
M8 120 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00968 12
M8 12 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 130
M8 130 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00968 14
M8 14 mm 5,3 mm NV13
200 stk.
00968 150
M8 150 mm 5,3 mm NV13
25 stk.
00968 16
M8 16 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 170
M8 170 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00968 160
M8 160 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00968 180
M8 180 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00968 18
M8 18 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 20
M8 20 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 190
M8 190 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00968 25
M8 25 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 22
M8 22 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 30
M8 30 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 45
M8 45 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 40
M8 40 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 50
M8 50 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 60
M8 60 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 55
M8 55 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 65
M8 65 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 70
M8 70 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00968 75
M8 75 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
009616 100
M16 100 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 150
M16 150 mm 10 mm NV24
10 stk.
009616 110
M16 110 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 170
M16 170 mm 10 mm NV24
10 stk.
009616 190
M16 190 mm 10 mm NV24
5 stk.
009616 180
M16 180 mm 10 mm NV24
10 stk.
009616 200
M16 200 mm 10 mm NV24
5 stk.
009616 20
M16 20 mm 10 mm NV24
50 stk.
009616 25
M16 25 mm 10 mm NV24
50 stk.
009616 30
M16 30 mm 10 mm NV24
50 stk.
009616 35
M16 35 mm 10 mm NV24
50 stk.
009616 45
M16 45 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 50
M16 50 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 55
M16 55 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 60
M16 60 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 65
M16 65 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 70
M16 70 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 80
M16 80 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 90
M16 90 mm 10 mm NV24
25 stk.
009616 85
M16 85 mm 10 mm NV24
25 stk.
009618 110
M18 110 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 100
M18 100 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 40
M18 40 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 35
M18 35 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 50
M18 50 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 45
M18 45 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 55
M18 55 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 60
M18 60 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 70
M18 70 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 65
M18 65 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009618 90
M18 90 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
00962 14
M2 14 mm 1,4 mm NV4
1000 stk.
009620 110
M20 110 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 130
M20 130 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009620 120
M20 120 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 150
M20 150 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009620 140
M20 140 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009620 180
M20 180 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009620 170
M20 170 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009620 30
M20 30 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 210
M20 210 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009620 35
M20 35 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 40
M20 40 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 50
M20 50 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 45
M20 45 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 55
M20 55 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 60
M20 60 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 65
M20 65 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 70
M20 70 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 75
M20 75 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 90
M20 90 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009620 80
M20 80 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009624 100
M24 100 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 110
M24 110 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 130
M24 130 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 120
M24 120 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 160
M24 160 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 140
M24 140 mm 15 mm NV36
009624 180
M24 180 mm 15 mm NV36
5 stk.
009624 170
M24 170 mm 15 mm NV36
5 stk.
009624 40
M24 40 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 55
M24 55 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 50
M24 50 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 65
M24 65 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 60
M24 60 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 70
M24 70 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 80
M24 80 mm 15 mm NV36
10 stk.
009624 90
M24 90 mm 15 mm NV36
10 stk.
00963 10
M3 10 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00963 12
M3 12 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00963 14
M3 14 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00963 16
M3 16 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00963 18
M3 18 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00963 20
M3 20 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00963 22
M3 22 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00963 25
M3 25 mm 2 mm NV5.5
500 stk.
00963 35
M3 35 mm 2 mm NV5.5
500 stk.
00963 30
M3 30 mm 2 mm NV5.5
500 stk.
00963 40
M3 40 mm 2 mm NV5.5
500 stk.
00963 6
M3 6 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00964 10
M4 10 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00964 12
M4 12 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00964 14
M4 14 mm 2,8 mm NV7
1000 stk.
00964 16
M4 16 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00964 18
M4 18 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00964 22
M4 22 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00964 20
M4 20 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00964 35
M4 35 mm 2,8 mm NV7
00964 30
M4 30 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00964 45
M4 45 mm 2,8 mm NV7
500 stk.
00964 40
M4 40 mm 2,8 mm NV7
500 stk.
00964 50
M4 50 mm 2,8 mm NV7
500 stk.
00964 6
M4 6 mm 2,8 mm NV7
1000 stk.
00964 55
M4 55 mm 2,8 mm NV7
100 stk.
00964 60
M4 60 mm 2,8 mm NV7
500 stk.
00964 8
M4 8 mm 2,8 mm NV7
1000 stk.
00965 12
M5 12 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 10
M5 10 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 16
M5 16 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 18
M5 18 mm 3,5 mm NV8
500 stk.
00965 20
M5 20 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 22
M5 22 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 25
M5 25 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00965 35
M5 35 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
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
Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.