Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstykke
Gevindstykke - 1
Gevindstykke - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstykke

DIN 976, galvaniseret stål, 8.8, form A

  • DIN: 976-1
  • Form: A
  • Materiale: Stål
  • Materiale styrke: 8,8
  • Overflade: Galvaniseret
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde DIN Form Antal PE
Pris/PE
095901275
M12 75 mm 976-1 A
100 stk.
0959016160
M16 160 mm 976-1 A
10 stk.
095901060
M10 60 mm 976-1 A
100 stk.
095906 160
M6 160 mm 976-1 A
100 stk.
095901020
M10 20 mm 976-1 A
250 stk.
095908 60
M8 60 mm 976-1 A
100 stk.
0959016120
M16 120 mm 976-1 A
50 stk.
095901270
M12 70 mm 976-1 A
100 stk.
095901250
M12 50 mm 976-1 A
100 stk.
0959012570
M12 570 mm 976-1 A
20 stk.