Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Helårsskum

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Helårsskum

Brugsklar 1k-pistolskum til påføring, selv ved lave temperaturer.

  • Kemisk basis: Enkeltkomponent polyuretan
  • Farve: Gul
  • Lugt/duft: Karakteristisk
  • Støbt tæthed: 25 kg/m³
  • Tør indtil berøring efter: 8 min.
  • Betingelser for at være tør indtil berøring: ved 20 °C
  • Kan skæres efter: 1 t.
  • Fuld elasticitet: 720 t.
  • Min. bearbejdningstemperatur: -10 °C
  • Maks. bearbejdningstemperatur: 30 °C
  • Min. overfladebearbejdningstemperatur: -10 °C
  • Maks. overfladebearbejdningstemperatur: 30 °C
  • Min. bearbejdningstemperatur for dåse: 10 °C
  • Min. temperaturmodstand: -40 °C
  • Maks. temperaturmodstand: 90 °C
  • Byggematerialeklasse: B3
  • Byggematerialeklasse, betingelser: i overensstemmelse med DIN 4102-1
  • Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: Nej
  • Indhold: 750 ml
  • Beholder: Dåse
  • Vægt for indhold: 10 g
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 18 Måned
  • Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 5 °C til 25 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Kemisk basis Farve Lugt/duft Støbt tæthed Antal PE
Pris/PE
0892152450
Enkeltkomponent polyuretan Gul Karakteristisk 25 kg/m³
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Fremragende klæbeevne på de fleste materialer (undtagen teflon, PP og PE)

  • Høj termisk og akustisk isolering

  • Gode udfyldende egenskaber

  • Ingen volumenændring efter tørring

  • Kan påføres selv ved høje temperaturer