Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tyndvægget krympeflex-rør
Tyndvægget krympeflex-rør - 1
Tyndvægget krympeflex-rør - 2
Tyndvægget krympeflex-rør - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tyndvægget krympeflex-rør

Krympeforhold 3:1 med lim

  • Farve: Sort

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 12-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Diameter Diameter (reduceret) Længde Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand Antal PE
Pris/PE
07712030
3 mm 1 mm 100 mm
25 stk.
07712060
6 mm 2 mm 100 mm
25 stk.
07712120
12 mm 4 mm 100 mm
10 stk.
07712400
39 mm 13 mm 100 mm
5 stk.
0771003202
3 mm 1 mm 1000 mm 1 mm
1 m
0771006402
6 mm 2 mm 1000 mm 1,20 mm
1 m
0771012702
12 mm 4 mm 1000 mm 1,35 mm
1 m
0771025402
24 mm 8 mm 1000 mm 2,20 mm
1 m
07712090
9 mm 3 mm 100 mm
25 stk.
07712190
18 mm 6 mm 100 mm
10 stk.
07712240
24 mm 8 mm 100 mm
10 stk.
0771039132
13 mm 39 mm 1200 mm
1 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Brandhæmmende (ikke klæbende)