Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slangeklemme Oetiker

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slangeklemme Oetiker

Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Bredde for bånd Min. spændeområde Maks. spændeområde Materiale Antal PE
Pris/PE
054105 7
6 mm 7 mm 5 mm
25 stk.
054107 9
7 mm 7 mm 9 mm
25 stk.
054109 11
6,5 mm 9 mm 11 mm Stål
25 stk.
054111 13
7 mm 11 mm 13 mm
25 stk.
054113 15
7,5 mm 13 mm 15 mm
25 stk.
054115 18
8 mm 15 mm 18 mm
25 stk.
054117 20
8 mm 17 mm 20 mm
25 stk.
054120 23
9,5 mm 20 mm 23 mm
25 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk