Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruestik

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skruestik

Med integrerede prismeformede kæber

  • Bredde: 120 mm
  • Bredde på klembakke: 120 mm
  • Materiale: Hærdet stål
  • Farve: Rød

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Typebeskrivelse Højde Dybde Produktvægt (pr. vare) Antal PE
Pris/PE
096350 003
PS120 140 mm 325 mm 10 kg
1 stk.
096350 007
PS123 125 mm 290 mm 6 kg
1 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Massive rørholdekæber

  • Med måleskala

  • Stor ambolt

  • Inkl. fastgørelsessæt