Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lærredstape

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lærredstape

Tape af naturgummi med god klæbeevne

  • Bagmateriale: Bomuldsstof
  • Klæbebasis: Naturgummi
  • Bredde: 50 mm
  • Længde: 50 m
  • Tykkelse: 0,28 mm
  • Forlængelse ved brud: 25 %
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur: 0 til 35 °C
  • Min./maks. temperaturmodstand: 15 til 80 °C
  • Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: Ja
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 12 Måned / ved 10 °C til 30 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Bagmateriale Klæbebasis Bredde Antal PE
Pris/PE
087405011
Sølvfarvet Bomuldsstof Naturgummi 50 mm
087405012
Sort Bomuldsstof Naturgummi 50 mm
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
Funktionel


  • Egnet til at skrive på

  • Efterlader ikke klæberester

  • God klæbeevne


Resistent


  • Vandtæt

  • Fugtbestandig