Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Eddikesyre

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Eddikesyre

Edikesyre 32 % til effektiv afkalkning af vandhaner og brusehoveder

  • Indhold: 2.5 l
  • Lugt/duft: Eddike
  • Farve: Farveløs
  • Kemisk basis: Eddikesyre
  • pH-værdi/betingelser: 2 / ved 20 °C
  • Tæthed/betingelser: 1.012 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 36 Måned / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed
  • Silikonefri: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Lugt/duft Farve Kemisk basis Antal PE
Pris/PE
0823110002
2.5 l Eddike Farveløs Eddikesyre
1 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Fjerner effektivt kalk


  • Kan bruges til sanitetsrens

  • Afkalker kaffemaskiner