Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang
Gevindstang - 1
Gevindstang - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang

DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, galvaniseret stål 4.8, elforzinket (A2K)

  • Normer: DIN 976-1
  • Materiale: Stål
  • Materiale styrke: 4,8
  • Overflade: Galvaniseret
  • Form: A
  • Gevindtype: M
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 20-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Normer Materiale Antal PE
Pris/PE
0958010
M10 2000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0958016
M16 2000 mm DIN 976-1 Stål
5 stk.
095808
M8 2000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0958020
M20 2000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
095810
M10 1000 mm DIN 976-1 Stål
095812
M12 1000 mm DIN 976-1 Stål
095814
M14 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
095820
M20 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
095818
M18 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
095822
M22 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
095824
M24 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
09583
M3 1000 mm DIN 976-1 Stål
100 stk.
095827
M27 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
095830
M30 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
09584
M4 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
09585
M5 1000 mm DIN 976-1 Stål
09588
M8 1000 mm DIN 976-1 Stål
095816
M16 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0958012
M12 2000 mm DIN 976-1 Stål
10 stk.
09586
M6 1000 mm DIN 976-1 Stål