Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hånddesinfektionsmiddel Sterisol

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hånddesinfektionsmiddel Sterisol

  • Kemisk basis: Isopropanol
  • Lugt/duft: Alkohol
  • Farve: Klar
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 36 Måned
  • Indhold: 0.7 l

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Kemisk basis Lugt/duft Farve Holdbarhed fra produktionsda... Antal PE
Pris/PE
0899891190
Isopropanol Alkohol Klar 36 Måned
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
Dræber mikroorganismer på huden. Effektiv i et arbejdsmiljø, der kræver streng hygiejne. Produktets indhold af glycerin forhindrer huden i at tørre ud. Dosis/tryk 1,2 ml.
BemærkSterisol 50 ml 4115, Sterisol 120 ml ethanol 4110, Sterisol 500 ml 4155, Sterisol 0,7 l 4105, Sterisol 0,7 l ethanol 4106, Sterisol 1,0 l 9106