Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Ringgaffelnøgle, sortiment

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Ringgaffelnøgle, sortiment

Metric, short design. Packed in plastic rack

  • Antal stykker i sortiment/sæt: 25 STK.
  • Nøglevidde: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm
  • Min./maks. nøglevidde: 32-6 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Antal stykker i sortiment/sæt Nøglevidde Min./maks. nøglevidde Antal PE
Pris/PE
575430147
25 STK. 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm 32-6 mm
1 stk.
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
Version: metrisk, kort design


  • Kærv: Ringside, dobbelt sekskant

  • Standard: DIN 3113 / DIN 475-2

  • Materiale: Krom-vanadium-stål

  • Overflade: Mat forkromet, åben ende poleret

  • Geometri: Ringside 15º vinklet nedad, åben position 15º


Tolvkanten på ringsiden og 15°-positionen på den åbne ende er optimale i forhold til håndtaget, hvilket resulterer i en minimal drejevinkel.



Den 15º vinkel på ringnøglen giver mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer



Indhold:


Størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32.