Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Silikonespray

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Silikonespray

Sikrer langtidsbeskyttelse, konservering og isolering af køretøjets udvendige og indvendige plast-, gummi- og metaldele; gode smøreegenskaber

  • Farve: Farveløs
  • Kemisk basis: Mineralsk olie
  • Min./maks. temperaturforhold: 40 til -5 °C
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 måneder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Beholder Tæthed/beting... Farve Antal PE
Pris/PE
0893221
500 ml Spraydåse 0.61 g/cm³ / ved 20 °C Farveløs
089322105
5 l Beholder 0.74 g/cm³ / ved 20 °C Farveløs
1 stk.
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
  • Plastdele bevarer en højglansoverflade og bliver ikke porøse

  • Gummidele beskyttes, bliver ikke porøse og fryser eller klæber ikke

  • Imprægnerede foldetage og skærme

  • Antistatisk virkning (støvafvisende)

  • Beskytter elektriske kontakter mod fugt

  • Skydetage og sædeskinner, sikkerhedsseleruller osv. kører problemfrit

  • Forhindrer knirken og knagen mellem forskellige materialer, f.eks. metal/plast osv.

  • Fungerer som en monteringshjælp, f.eks. ved slangetilslutninger

  • Ingen misfarvning

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.