Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brandhylse

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandhylse

Hylse til brandklassificeret tætning af kabler, kabelbundter og små, brændbare rør med eller uden belægning.

  • Brandsikringsklasse: EI240

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 11-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Diameter Brandsikrings... Antal PE
Pris/PE
0893305021
250 mm 63 mm EI240
0893305022
250 mm 90 mm EI240
0893305023
250 mm 110 mm EI240
0893305025
400 mm 63 mm EI240
0893305026
400 mm 90 mm EI240
0893305027
400 mm 110 mm EI240
0893305020
250 mm 40 mm EI240
0893305030
150 mm 40 mm EI240
0893305031
150 mm 63 mm EI240
0893305032
150 mm 90 mm EI240
0893305033
150 mm 110 mm EI240
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Brandhylsen består af en rund, termoplastisk kappe og et ekspanderende indlæg lavet af grafit:


  • Brandsikkerhedsklasser op til EI 240


  • Meget let efterfølgende montering af installationer


  • Ingen overfladebehandling af kabler


  • Mulig at fylde 100 %


  • Beklædningen skal ikke fjernes fra lette skillevægge (Det betyder, at man f.eks. ikke behøver fjerne gipspladen, når man sætter en brandhylse i)


  • Brandhylsen er vedligeholdelsesfri (Men uld, og eventuel fuge skal efterses jf. gældende lovgivning)
Bemærk

Se Würth 18/0136 og monteringsvejledningen ved tætning af brandklassificerede serviceindtrængninger.

ETA 18/0136

  • Ekspansions temperatur: 105°C

  • Ekspansionstid (fuldt luket): Mindre end 120 sekunder

  • Akustisk data: Rw 42 dB


Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Anvendelsesområde for brandhylser i længde:


  • 150 mm: Fleksible og stive vægge ≥ 75 mm - ≤ Ø 99 mm

  • 250 mm: Fleksible og stive vægge samt massiv trævæg ≥ 100mm, Stive etagedæk ≥ 150mm

  • 400 mm: Fleksible og stive vægge samt massiv trævæg ≥ 250mm, Stive etagedæk ≥ 250mm