Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Industrirens
Industrirens - 1
Industrirens - 2
Industrirens - 3
Industrirens - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Industrirens

Specialrengøringsmiddel af høj kvalitet til fjernelse af taperester, etiketter og folieklistermærker samt genstridigt snavs. NSF-certificeret

  • Farve: Transparent
  • Kemisk basis: Speciel rensebenzin med D-limonen
  • Lugt/duft: Karakteristisk
  • Tæthed: 0,74 g/cm³
  • Min. flammepunkt: 10 °C
  • Fareklasse (tysk forskrift for brændbare væsker): AI
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 24 Måned / under 25 °C
  • AOX-fri: Ja
  • Silikonefri: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Farve Kemisk basis Lugt/duft Antal PE
Pris/PE
0893140
500 ml Transparent Speciel rensebenzin med D-limonen Karakteristisk
089314005
5 l Transparent Speciel rensebenzin med D-limonen Karakteristisk
1 stk.
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
Effektiv


  • Enkel fjernelse af limrester, labels og tape

  • Opløser genstridigt snavs, f.eks. voks, mærker efter gummi, silikonerester, tuschpen, olie og fedt


Skånsom mod materialer


Sarte overflader som aluminium, messing og rustfrit stål angribes ikke.



Brugervenlig


  • Ingen ubehagelige lugte for brugere og miljøet.

  • Hurtig og effektiv rengøring.


Acetone-, silikone- og AOX-fri

Bemærk

Før behandling kontrolleres gummi- og plastdele for kompatibilitet på et usynligt sted. Maling kan blive angrebet.

NSF-registreret, klasse K3, reg. nr. 149620, 149621

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.