Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HHS® hæftefast smøremiddel 5000

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HHS® hæftefast smøremiddel 5000

Ekstremt temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE

  • Kemisk basis: Mineralsk olie
  • Oliebasis: Syntetiske kulbrinter
  • Farve: Transparent
  • Lugt/duft: Karakteristisk
  • Tæthed: 0,86 g/cm³
  • Min. temperaturforhold: -20 °C
  • Maks. temperaturforhold: 200 °C
  • Maks. kortvarig temperaturmodstand: 250 °C
  • Min. flammepunkt: 240 °C
  • Flammepunkt, betingelser: i overensstemmelse med DIN ISO 3016
  • Silikonefri: Ja
  • Syrefri: Ja
  • Harpiksfri: Ja
  • AOX-fri: Ja
  • Modstand mod: Vand, Saltvand, Syre, Lud
  • Materialekompatibilitet: Stahl, Ikke-jernholdige metaller, Edelstahl, FKM
  • Indhold: 500 ml
  • Beholder: Spraydåse
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Kemisk basis Oliebasis Farve Lugt/duft Antal PE
Pris/PE
08931063
Mineralsk olie Syntetiske kulbrinter Transparent Karakteristisk
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
Driftssikker smøring


  • Kommer ind i de områder, hvor smøreolien skal arbejde (fremragende krybeegenskaber)

  • Optimalt egnet til ikke-synlige smøresteder


Pålidelig beskyttelse mod slitage


  • Indeholder fast smøremiddel med PTFE

  • Når fedtfilmen er blevet slidt af, sørger PTFE for smøringen (nøddriftsegenskaber)

  • Permanent skridsikker beskyttelsesfolie til høje temperaturbelastninger


Langsigtet virkning, der giver driftssikkerhed


  • Pålidelig og langvarig beskyttelse mod korrosion

  • Oxiderer ikke (hærder) op til +200 °C, kortvarigt op til +250 °C

  • Ingen forkulningsrester


Sikker anvendelse


  • God kompatibilitet med de fleste plasttyper, O-ringe og X-ringe

  • Neutral adfærd på lakerede overflader


Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage syrer og baser



Uden silikone, harpiks og syre

Bemærk

Giver optimal smøresikkerhed til hverdagsbrug.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.