Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hånddesinfektion

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hånddesinfektion

Fjerner effektivt bakterier på huden

  • Kemisk basis: Ethanol
  • Lugt/duft: Ethanol
  • Farve: Transparent
  • Indhold: 120 ml
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 30 Måned / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed
  • Viskositet/konsistens: Flydende
  • pH-værdi/betingelser: 8 / ved 20 °C
  • Tæthed/betingelser: 0.87 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Kemisk basis Lugt/duft Farve Indhold Antal PE
Pris/PE
0890600313
Ethanol Ethanol Transparent 120 ml
1 stk.
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
Effektiv desinfektion


  • Fjerner bakterier

Let at fordele


  • Desinfektionsgel

Udtørrer ikke huden


  • Genindfedtende effekt