Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Plastkappeledning, H05 VV-F

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Plastkappeledning, H05 VV-F

Mangetrådet kobberledning med blyfri PVC

  • Længde: 100 m
  • Længde for rulle: 100 m
  • Ledningstværsnit: 1.5 mm²
  • Antal ledninger: 2 STK.
  • Min. nominel spænding: 300 V
  • Maks. nominel spænding: 500 V
  • Materiale: Polyvinylklorid - PVC
  • Beklædningsmateriale: PVC

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Længde Længde for rulle Ledningstværsnit Antal PE
Pris/PE
07702156
Sort 100 m 100 m 1.5 mm²
100 stk.
07702158
Hvid 100 m 100 m 1.5 mm²
100 stk.
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
God kvalitet


  • Leder: Mangetrådet kobberledning

  • Isolation: Blyfri PVC


Leder-identifikation: Lyseblå, brun.

DEMKO, HAR.