Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruetrækker, lige kærv
Skruetrækker, lige kærv - 1
Skruetrækker, lige kærv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skruetrækker, lige kærv

Sekskantet klinge/skruenøgle i et stykke, fremstillet af hærdet stødfast materiale

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Tykkelse for klinge x bredde for klinge Version Klingelængde Håndtagslængd... Antal PE
Pris/PE
0613321045
0.8 x 4.5 mm Med slaghætte, Med nøglehjælp 90 mm 96 / 31 mm
1 stk.
0613321055
1 x 5.5 mm Med nøglehjælp, Med slaghætte 100 mm 96 / 31 mm
1 stk.
061332109
1.6 x 9 mm Med slaghætte, Med nøglehjælp 150 mm 114 / 38 mm
1 stk.
061332107
1.2 x 7 mm Med slaghætte, Med nøglehjælp 125 mm 106 / 35 mm
1 stk.
061332114
2.5 x 14 mm Med nøglehjælp, Med slaghætte 250 mm 120 / 40.5 mm
1 stk.
061332110
1.6 x 10 mm Med slaghætte, Med nøglehjælp 175 mm 114 / 38 mm
1 stk.
061332112
2 x 12 mm Med nøglehjælp, Med slaghætte 200 mm 120 / 40.5 mm
1 stk.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Stor slaghætte

  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, black point