Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bremserens Plus
Bremserens Plus - 1
Bremserens Plus - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bremserens Plus

Til rensning og affedtning ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde

  • Indhold: 0.5 l
  • Beholder: Spraydåse
  • Farve: Farveløs
  • Kemisk basis: Nafta
  • Tæthed/betingelser: 0,715 g/cm³ / ved 20 °C
  • Fareklasse (tysk forskrift for brændbare væsker): AI
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Beholder Farve Kemisk basis Antal PE
Pris/PE
089010810
0.5 l Spraydåse Farveløs Nafta
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
Hurtig afluftning og fremragende rengøringsresultat


  • Hurtig og effektiv fjernelse af sod, fedt, bremsestøv og olieholdige rester

  • Renser uden at efterlade rester


Ovenliggende ventil til 360°-påføring



Høj materialekompatibilitet med maling, plast, forseglinger og gummi



Acetonefri



AOX- og silikonefri

Bemærk

Må ikke sprayes på varme dele. Ikke egnet til afrensning i forbindelse med limning. Før påføring kontrolleres kompatibiliteten af gummi- eller plastdele og malede overflader på et usynligt område.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.