Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sanitetsrens
Sanitetsrens - 1
Sanitetsrens - 2
Sanitetsrens - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sanitetsrens

Skånsom ved rengøring af sanitetsudstyr takket være dens naturlige indhold af citronsyre. EU-miljømærket garanterer optimal produktkvalitet og miljøvenlighed.

  • Indhold: 1000 ml
  • Lugt/duft: Citron
  • Farve: Rød
  • Kemisk basis: Flydende med citronsyre
  • pH-værdi/betingelser: 2,3 / i koncentrat
  • Tæthed/betingelser: 1.04 g/cm³ / ved 20 °C
  • Biologisk nedbrydelig: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Lugt/duft Farve Kemisk basis Antal PE
Pris/PE
0893117117
1000 ml Citron Rød Flydende med citronsyre
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
Miljøvenlig


Øget biologisk nedbrydelighed



Effektiv


Citronsyren fjerner kalk, vandpletter, sæberester samt genstridige urinaflejringer og er skånsom mod materialerne



Innovativ


Kan også anvendes som WC-rens med skråtstillet sprayhætte



Opfriskende virkning


Efterlader en frisk duft af citrus

Bemærk

Kontroller før brug, at materialerne er modstandsdygtige over for syre

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.