Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Øjebolt DIN 444 stål 4.6, ulegeret, form B

DIN 444 stål 4.6, ulegeret
ØJEBOLT DIN444 B 4.6 BLK M8X75

Varenr. 023678 75

EAN 4038898179047

Prisvisning for kunder efter login
Øjebolt DIN 444 stål 4.6, ulegeret, form B

Varenr. 023678 75

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 20 stk.
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
Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Længde (l2)

75 mm

Udvendig diameter for ring (d2)

18 mm

Indvendig diameter for ring (d3)

8 mm

Øjetykkelse (s1)

9 mm

Nominel diameter

8 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

22 mm

Standarder

DIN 444

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

4,6

Overflade

Almindelig

Hovedtype

Med øje

Form

B

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Produktklasse

B

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger