Multimeter HT65
ELMA
Digital-Multimeter ELMA HT65
DIGITAL MULTIMETER HT65 1500DC 1000AC
Varenr. 9501014275
EAN 8052870678669
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kategori for overspændingsbeskyttelse: KAT III/1000V
Instrumentet måler, udover den specielle 1500V DC skala, bl.a. AC/DC spænding, frekvens, DutyCycle, kapacitet, modstand og akustisk kontinuitet, temperatur og gennemgang.
1500V DC skala
- Den nominelle driftsspænding hæves til 1500 V på nye solcelleanlæg for at forhindre transporttab af effekt.
Mange funktioner
Multimeteret har stort belyst display, datahold, auto/manuel skala, reletiv måling, auto power off mm.
Velegnet til f.eks. måling på solceller og elbiler.
Typebeskrivelse | HT65 |
Visning | LCD |
Maks. måleområde for spænding 2 | 1500 V/DC |
Min./maks. temperaturmåleområde | 0 til 40 °C |
Automatisk slukning | Ja |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT III/1000V, KAT IV/600V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Batteribetegnelse | 9 V 6LR61 |
Antal batterier | 1 STK |
Længde x bredde x højde | 175 x 85 x 55 mm |
Inkluderet i leveringen | Leveres i taske med prøveledninger, type K adapter samt trådføler (temperatur), batterier og manual. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!