Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv

pias, forzinket, linsehoved AW
ZEBRA-PIAS PH AW25 FZB 4,8X13MM

Varenr. 020648 13

EAN 4038898084990

Prisvisning for kunder efter login
pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv

Varenr. 020648 13
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
Overfladehærdet stål, galvaniseret blå passiveret, med borespids. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 3 mm

Monteringstiden reduceres med mindst 50 % ved brug af borespidsen


  • Boring uden kørning

  • Gevindformning

  • Fastgørelse

alt sammen i én arbejdsgang



Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål til dia. 4,2 mm, 4,8 mm og 5,5 mm
Bemærk
  • Kontakttryk under brug ca. 100 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt.

  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade

Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Panhoved

Kærvtype

AW

Gevindtype

ST

Spidsens form

Borespids

Underjordisk

Stahl, Aluminium

Nominel diameter (d1)

4,8 mm

Længde (l1)

13 mm

Hoveddiameter (dk)

9,5 mm

Hovedhøjde (k1)

3,85 mm

Borspidslængde (lp)

5,8 mm

Gevindlængde med borspids

10,2 mm

Indvendig kærv

AW25

Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal)

4,4 mm

For maks. understrukturtykkelse

3 mm

Min./maks. monteringstykkelse

1,8-4,3 mm

Godkendelse

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang)

1200-1800 o/min

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
AW® C 6,3 bit (1/4) Med patenteret AW-spids og farvekodning

AW BITS 1/4 L25MM AW 25

x 10 stk.