pias®-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret
pias W-214, stål, forzinket, sekskantet hoved
ZEBRA PIAS 6KT NV8 FZB 4,8X19MM
ZEBRA PIAS


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål til ∅ 4,2 mm-6,3 mm
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Forzinkede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
Datablad (0)