Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

pias®-boreskrue, panhoved med krave og AW-kærv

pias stål, forzinket, panhoved, AW, med flange
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 4,8X16MM

Varenr. 021814816

EAN 4046778454931

Prisvisning for kunder efter login
pias®-boreskrue, panhoved med krave og AW-kærv

Varenr. 021814816

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Galvaniseret stål, blå passiveret (A3K), med AW-kærv

Boring, gevindskæring, iskruning – alt i én arbejdsgang


Derigennem betragteligt reduceret tid og indsats



Præcis borediameter for hver skrueforbindelse


  • Minimerer gevindtolerancen

  • Altid en optimal forbindelse


Forhindrer monteringsfejl



AW-kærvsystem:


  • Forbedret momentoverførsel

  • Længere levetid

  • Optimal centrering

  • Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere

  • Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven

  • Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Bemærk
  • Den integrerede flange skaber et lavere overfladetryk, hvilket hjælper med til at undgå belastningsrevner

  • Kontakttryk under brug ca. 100 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt

  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade

Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed.


For fastgørelser med en byggetilladelse skal tilladelsen, og især del 2 "Særlige bestemmelser", altid overholdes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Den selvborende skrue til fastgørelse af plast og tynde metalplader på understrukturer af metal.

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Nominel diameter (d1)

4,8 mm

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk)

12,75 mm

Hovedhøjde (k1)

3,6 mm

Borspidslængde (lp)

4,5 mm

Anden standard

Firmastandard

Hovedtype

Panhoved med krave

Indvendig kærv

AW25

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Min. anbefalet understrukturtykkelse

1,7 mm

Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal)

4,0 mm

Maks. monteringstykkelse (lB)

7 mm

Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang)

1200-1800 o/min

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger