pias®-boreskrue, panhoved med krave og AW-kærv
pias stål, forzinket, panhoved, AW, med flange
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 4,8X35MM
Varenr. 021814835
EAN 4046778454962
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Boring, gevindskæring, iskruning – alt i én arbejdsgang
Derigennem betragteligt reduceret tid og indsats
Præcis borediameter for hver skrueforbindelse
- Minimerer gevindtolerancen
- Altid en optimal forbindelse
Forhindrer monteringsfejl
AW-kærvsystem:
- Forbedret momentoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
- Den integrerede flange skaber et lavere overfladetryk, hvilket hjælper med til at undgå belastningsrevner
- Kontakttryk under brug ca. 100 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed.
For fastgørelser med en byggetilladelse skal tilladelsen, og især del 2 "Særlige bestemmelser", altid overholdes.
Den selvborende skrue til fastgørelse af plast og tynde metalplader på understrukturer af metal.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12,75 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,6 mm |
Borspidslængde (lp) | 4,5 mm |
Anden standard | Firmastandard |
Hovedtype | Panhoved med krave |
Indvendig kærv | AW25 |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Min. anbefalet understrukturtykkelse | 1,7 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 4,0 mm |
Maks. monteringstykkelse (lB) | 26 mm |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 1200-1800 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |