pias®-boreskrue, panhoved med krave og AW-kærv
pias stålzinkflage ZFBM-panhoved, flange AW
ZEBRA-PIAS M/FLANGE SORT 4,8X35 AW25
Varenr. 021874835
EAN 4046778455372
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Boring, gevindskæring, iskruning – alt i én arbejdsgang
Derigennem betragteligt reduceret tid og indsats
Præcis borediameter for hver skrueforbindelse
- Minimerer gevindtolerancen
- Altid en optimal forbindelse
Forhindrer monteringsfejl
AW-kærvsystem:
- Forbedret momentoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
- Den integrerede flange skaber et lavere overfladetryk, hvilket hjælper med til at undgå belastningsrevner
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Den selvborende skrue til fastgørelse af plast og tynde metalplader på understrukturer af metal
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage, sort |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12,75 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,6 mm |
Borspidslængde (lp) | 4,5 mm |
Anden standard | Firmastandard |
Hovedtype | Panhoved med krave |
Indvendig kærv | AW25 |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Min. anbefalet understrukturtykkelse | 1,7 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 4,0 mm |
Maks. monteringstykkelse (lB) | 26 mm |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 1200-1800 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |