piasta®-boreskrue, panhoved med forsænket hoved
piasta rustfrit stål A2 zinkflage H
ZEBRA PIASTA PH A2 Ø 4,2X19


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til flotte fittings i det synlige område uden yderligere tætningsskive
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden splinter
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
alt sammen i én arbejdsgang
![]() | |
Materiale | Bimetal |
Overflade | Zink-flage |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Panhoved |
Kærvtype | H |
Gevindtype | ST |
Spidsens form | Borespids |
Underjordisk | Stahl, Aluminium |
Nominel diameter (d1) | 4,2 mm |
Længde (l1) | 19 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8,2 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3 mm |
Borspidslængde (lp) | 4,5 mm |
Gevindlængde med borspids | 17,5 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Min. anbefalet understrukturtykkelse | 1 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 3 mm |
For maks. understrukturtykkelse | 2 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 1,5-7,25 mm |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 1700-2500 o/min |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)