Sekskantet bolt med flange DIN 6921, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
DIN 6921 ulegeret A2 rustfrit stål
FLANGEBOLT DIN6921 A2/70 NV8 M5X25
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 6921 er trukket tilbage og erstattet af EN 1665. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder er blevet ændret | Flangediameter er uændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M16, M20 | Styrke 12.9 udeladt | Fingevind udeladt).
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter (dc) | 11,8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5,4 mm |
Standarder | DIN 6921 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | HEX med flange |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Nøglevidde (s1) | NV8 |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,8 mm |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 16 mm |
Produktklasse | A |