Bolte i mange varianter hos Würth
Hos Würth finder du et stort udvalg af bolte, der er skræddersyet til mange forskellige formål. Vores rustfri bolte er eksempelvis velegnede til udendørs brug. Du kan kende de rustfrie bolte ved, at der står enten A2 eller A4 ved dem. Boltene i messing er desuden også velegnede som rustfri bolte.
Fordele ved bolte
Bolte har ikke et almindeligt skruehoved, som kan skrues ind og løsnes med en skruetrækker. I stedet skal der anvendes en skruenøgle. Eftersom bolte fastgøres og løsnes radialt med en skruenøgle - og ikke aksialt med en skruetrækker – får du to fordele. For det første er det en fordel, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at få adgang til hovedet. For det andet er bolte et godt valg, hvis du skal løsne og fastgøre den regelmæssigt eller hvis den ”løsnes” på grund af ydre påvirkninger. Når dette sker hyppigt, vil skruens hoved over tid blive ubrugelig. Det er et problem, fordi skruetrækkeren ikke længere kan få fat om skruehovedet. Dette sker ikke med en bolt.
Bolte i flere forskellige materialer
Bolte fra Würth er lavet af forskellige materialer. De mest almindelige er disse:
Stål
Stålbolte er oftest anvendt. De er designet til indendørs brug, fordi de har en vis modtagelighed over for rust. Værdierne for materialestyrken - adskilt af et komma - giver præcise oplysninger om styrken, det vil sige den minimale trækstyrke og udbyttestyrke. Til eksempel betyder 10,9, at den mindste trækstyrke er 1000 N / mm², og minimum udbyttestyrke er 900 N / mm².
Rustfrit stål
Rustfrit stål er meget mindre modtageligt over for rust og kan derfor bruges udendørs. Her angives styrkeegenskaberne med bogstaver og tal - for eksempel A2-70. Fælles for alle rustfrie bolte er, at de tilhører stålklasse A. Dette betyder, at det er stål, der ikke ruster - for eksempel A2. A4 betyder, at bolten både er rust- og syrefri. Værdien i styrkeegenskaberne refererer til materialestyrken – eksempelvis betyder A 70, at trækstyrken er 700 N / mm².
Messing
Messingbolte giver også høj korrosionsbeskyttelse på grund af deres nikkelindhold, og de er velegnede til arbejde med træ. Messingboltenes farver harmonerer med træfarver, og er de er derfor mindre tydelige.
Boltesortiment
I vores online-shop finder du også et boltesortiment, der består af 203 stk. stålsætbolte. Boltesortimentet leveres i en ORSY systemkuffert, så du hurtigt og nemt kan finde den stålsætbolt, du skal bruge til opgaven. Stålsætboltene i boltesortimentet er galvaniserede og godkendt efter DIN 933.