ASSY® 3.0 A2 spånskrue
ASSY 3.0 rf. st. A2, f. gev, UH, AW
ASSY SPÅNSKRUE A2 AW10 UH 3,0X25/22




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.
![]() | |
Nominel diameter (d) | 3 mm |
Længde (l) | 25 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved 90 grader(CS) |
Hoveddiameter (dh) | 5,9 mm |
Hovedhøjde (k) | 1,8 mm |
Indvendig kærv | AW10 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Gevindlængde (lgd) | 22 mm |
Kernediameter | 1,95 mm |
Spidsens form | Spids med ringgevind |
Spidsens vinkel | 30 grader |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 0,789 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner, Træ, Afledt træprodukt, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ |
Anvendelsesområde | Facade, Terrasse, Hegn, Konstruktionstræværk, Vådområder, Balkon, Gangbro, Legeudstyr, Udendørs område |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)