Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 3.0 A2 spånskrue
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 spånskrue - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 spånskrue - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 spånskrue - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 spånskrue - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 3.0 A2 spånskrue

Universal til fastgørelse af hegn, altaner, gangbroer, legeredskaber i permanent eksponerede udendørs miljøer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Rustfrit stål A2, fuldgevind, undersænket hoved, AW-kærv



Sammenføjer træ i stedet for at splitte det



Asymmetrisk gevind – højere hastighed


  • Lavt indskruningsmoment

  • Høj "overskruningsmodstand"

  • Hurtigere skruning end almindelige spånskruer

  • Dobbelt gevind: 3,0–4,5 mm

  • Grovgevind: 5,0-12,0 mm


AW-kærv – mere kraft


  • Optimal kraftoverførsel

  • Fremragende pasform

  • Hurtig placering

  • Skruen sættes sikkert

  • Næsten ingen udskruning af bit

  • Ingen slingren

  • Ingen skade på skruens overfladebehandling

  • Kun 5 bitstørrelser til diameter 3,0 til 12,0 mm


Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"


  • Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter

  • Reduktion af indskruningsmoment

  • Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner

  • Ringgevind: 3,0-4,5 mm

  • Stansegevind: 5,0-12,0 mm


Materiale:


Korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål (1.4301, 1.4567)

Bemærk

Forboring til kernediameteren i massivt hårdt træ



ASSY 3.0 A2 har begrænset modstandsdygtighed over for syre og er uegnede til atmosfærer, der indeholder klorgas



Til fastgørelse af metal på træ skal der maskinbores et præcist hul i metalfligen.



ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille osv.) i plastdyvler, f.eks. dyvelskruer, DIN 571 sekskantede spånskruer eller Wüpofast-skruer.



Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er detaljeret i følgende tabel offentliggjort af ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materialenr. 1.4016) anbefales kun til atmosfæriske forhold i landlige omgivelser, og her kun med store begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 er især velegnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.