ASSY® 3.0 A2 Spånskrue
ASSY 3.0 rustfrit stål A2 fuldgevind linsehoved AW
ASSY SPÅNSKRUE A2 AW20 LH 3,5 X 15MM
ASSY 3.0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rustfrit stål A2, fuldgevind, undersænket hoved, AW-kærv
Samler træet i stedet for at splitte det
Asymmetrisk enkeltløbet gevind – høj belastningskapacitet ved høj hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj overskruningsmodstand
- Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer
- Dobbelt gevind: 3,0-4,5 mm
- Grovgevind: 5,0-12,0 mm
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Meget god pasform
- Hurtig placering
- Skruen placeres sikkert
- Næsten ingen udskruning af bitten
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde spåner
- Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter
- Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning
- Spåner undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt
- Ringgevind: 3,0-4,5 mm
Materiale:
Korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål (1.4301, 1.4567)
Forboring til kernediameteren i massivt hårdt træ
ASSY 3.0 A2 har begrænset modstandsdygtighed over for syre og er uegnede til atmosfærer, der indeholder klorgas
Til fastgørelse af metal på træ skal der maskinbores et præcist hul i metalfligen.
ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved)
Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er detaljeret i følgende tabel offentliggjort af ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materialenr. 1.4016) anbefales kun til atmosfæriske forhold i landlige omgivelser, og her kun med store begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 er især velegnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.
ASSY 3.0 A2, der er fremstillet af korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål, er designet specielt til anvendelser udendørs, i fugtige rum og i saltholdige atmosfærer
Udfør montering uden en forboring ved nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ. Lav et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Nominel diameter (d) | 3,5 mm |
Længde (l) | 15 mm |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Gevindlængde (lgd) | 12 mm |
Kernediameter | 2,1 mm |
Spidsens form | Spids med ringgevind |
Spidsens vinkel | 30 grader |
Hovedtype | Linsehoved |
Hoveddiameter (dh) | 7 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,7 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 0,760 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
Anvendelsesområde | Facade |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |